{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 8 mm | |
Beschichtung | AlCrN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 19 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 27 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 7,8 mm | |
Gesamtlänge L | 63 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Schaftform | HB | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,2 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 201308 8 | |
EAN / GTIN | 4045197863331 | |
Herstellernummer | 201308 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
VHM-Fräser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 8mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 31.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 22.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Schneidenlänge Lc | 19 mm | 19 mm |
Schneidstoff | VHM | VHM |
Spiralwinkel | 30 Grad | 30 Grad |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,2 mm | 0,2 mm |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser |