{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 7,75 mm | |
Beschichtung | AlCrN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HE mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 12 mm | |
Gesamtlänge L | 58 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Schaftform | HB | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,1 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 201303 7,75 | |
Herstellernummer | 201303 7,75 |