Viertelkreisfräser 12 mm

Artikel-Nr.: 194220 12
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: HSS Co 5
  • Bohrtoleranz: H11
  • Zähnezahl Z: 4
  • Zustellrichtung: horizontal
  • Schaft: DIN 1835 B mit h6
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Produktdetails

Technische Daten

Radius r 12 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS Co 5
Bohrtoleranz H11
Zähnezahl Z 4
Zustellrichtung horizontal
Schaft DIN 1835 B mit h6
Innenkühlung nein
kleiner ⌀ D3 10 mm
großer ⌀ D2 34 mm
Schneidenlänge Lc 12 mm
Gesamtlänge L 90 mm
Schaft-⌀ Ds 25 mm
Radiusfräsen vorwärts
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 0,032 mm
Schafttoleranz h6
Farbring ohne
Produktart Viertelkreisfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 194220 12
EAN / GTIN 4045197110008

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
138
Alu (kurzspanend)
N
83
Stahl < 500 N/mm²
P
28
Stahl < 750 N/mm²
P
23
Stahl < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Geradeverzahnt. Oberfläche sonderbehandelt.

Verwendung:

Zum Abrunden und Entgraten von Kanten und Konturen.
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
    Radius r H11 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb