T-Nuten-Schruppschlichtfräser, unbeschichtet, ⌀ DC × LC d11 × d11: 21X9mm

Artikel-Nr.: 194050 21X9
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 5
  • Fräsprofil: kreuzverzahnt
  • Toleranz Nenn-⌀: d11
  • Zähnezahl Z: 8
  • Spiralwinkel: 15
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 21 mm
Schneidenlänge Lc 9 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS Co 5
Fräsprofil kreuzverzahnt
Toleranz Nenn-⌀ d11
effektive Schneidenanzahl Zeff 4
Zähnezahl Z 8
Spiralwinkel 15 Grad
Zustellrichtung horizontal
Schaft DIN 1835 B mit h6
Innenkühlung nein
für T-Nuten DIN 650 12 mm
Freistellungs-⌀ D1 10 mm
Gesamtlänge L 74 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 0,08 mm
Schafttoleranz h6
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Farbring ohne
Produktart Nutenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 194050 21X9
EAN / GTIN 4045197109705
Herstellernummer 194050 21X9

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
250
Alu (kurzspanend)
N
70
Stahl < 500 N/mm²
P
35
Stahl < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Am Umfang und auf beiden Seiten schneidend.
Kreuzverzahnt und mit Spanbrechernuten.

Hinweis:

Zum Fräsen von T-Nuten nach DIN 650.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb