{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS Co 5 | |
Norm | DIN 1833 | |
Toleranz Nenn-⌀ | js16 | |
Zustellrichtung | horizontal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zähnezahl Z | 12 | |
Freistellungs-⌀ D1 | 13 mm | |
Gesamtlänge L | 71 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Schneidenlänge Lc | 8 mm | |
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Farbring | ohne | |
Form | C | |
Produktart | Winkelfräser |
Artikelnummer | 194040 32 | |
EAN / GTIN | 4045197109651 | |
Herstellernummer | 194040 32 |