GARANT Master Titan HSS-PM-Schruppfräser HPC 20/2,0 mm

Artikel-Nr.: 192940 20/2,0
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ k10 DC / R1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS PM
  • Norm: DIN 844
  • Fräsprofil: HR
  • Toleranz Nenn-⌀: k10
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Titan
Schneiden-⌀ DC 20 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS PM
Norm DIN 844
Fräsprofil HR
Toleranz Nenn-⌀ k10
Zähnezahl Z 4
Schneidenradius R1 2 mm
Spiralwinkel 40 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,5×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 38 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 52 mm
Freistellungs-⌀ D1 19 mm
Gesamtlänge L 104 mm
Schaft-⌀ Ds 20 mm
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
Vorschub fz für Besäumen in Titan > 850 N/mm2 0,045 mm
Farbring pink
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 192940 20/2,0
EAN / GTIN 4062406300333
Herstellernummer 192940 20/2,0

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
28
Ti > 850 N/mm²
S
28
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Innovatives Kordelprofil und optimierte Spanraumgeometrie für hohes Spanvolumen bei höchster Prozesssicherheit. Erhöhte Standzeit durch präzise Ausrichtung der Innenkühlung auf die Schneiden.

Vorteil:

Neuartiger Schneidstoff; Problemlöser bei instabilen Bearbeitungsverhältnissen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb