{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 8 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 | |
Fräsprofil | HR | |
Toleranz Nenn-⌀ | js12 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 19 mm | |
Gesamtlänge L | 69 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,3 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,014 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 192850 8 | |
EAN / GTIN | 4045197108210 | |
Herstellernummer | 192850 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schruppfräser 8 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
34 Stück sofort lieferbar
CHF 26.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF 48.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | grün |
Gesamtlänge L | 69 | 69 |
Schneiden-⌀ DC | 8 | 8 |
Schneidenlänge Lc | 19 | 19 |
Spiralwinkel | 30 | 30 |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,014 | 0,014 |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser |