Schruppfräser HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k12 DC: 32mm

Artikel-Nr.: 192605 32
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ k12 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Fräsprofil: NR
  • Toleranz Nenn-⌀: k12
  • Zähnezahl Z: 6
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 32 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Fräsprofil NR
Toleranz Nenn-⌀ k12
Zähnezahl Z 6
Spiralwinkel 30 Grad
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Schaft DIN 1835 B mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 53 mm
Gesamtlänge L 133 mm
Schaft-⌀ Ds 32 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,5 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 0,031 mm
Farbring ohne
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 192605 32
EAN / GTIN 4067263291022
Herstellernummer 192605 32

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
120
Stahl < 500 N/mm²
P
781
Stahl < 750 N/mm²
P
55
Stahl < 900 N/mm²
P
55
Stahl < 1100 N/mm²
P
29
Stahl < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
90
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Gr. 6M bis 25M - MID-Fräser. Baumaße nach Werksnorm, die zwischen DIN 844 kurz und DIN 844 lang liegen.
Mit hinterschliffenem Kordelprofil. Die breiten Zahnstollen können ohne Profilveränderung nachgeschliffen werden.
Stirnschneidengeometrie zum Tauchen und ungleicher Zahnteilung.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb