Hochleistungs-Schaftfräser 6 mm

Artikel-Nr.: 191850 6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ js12 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Norm: Werksnorm
  • Fräsprofil: NF
  • Toleranz Nenn-⌀: js12
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 6 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff HSS Co 8
    Norm Werksnorm
    Fräsprofil NF
    Toleranz Nenn-⌀ js12
    Zähnezahl Z 4
    Spiralwinkel 30 Grad
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Schaft DIN 1835 B mit h6
    Innenkühlung nein
    Schneidenlänge Lc 15 mm
    Gesamtlänge L 60 mm
    Schaft-⌀ Ds 6 mm
    Eckenfasenwinkel 90 Grad
    Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 0,012 mm
    Farbring ohne
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 191850 6
    EAN / GTIN 4045197105431
    Herstellernummer 191850 6

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    83
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    28
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    23
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    23
    GG(G)
    K
    23
    CuZn
    N
    55
    Uni
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mehrschneidige Fräser mit Spanbrechernuten.
    Stirnschneidengeometrie zum Tauchen.
    Oberfläche sonderbehandelt.

    Vorteil:

    Als Schlichtfräser mit besonders großer Spanleistung.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb