Schruppschlichtfräser 8 mm

Artikel-Nr.: 191700 8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ k10 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Fräsprofil: NF
  • Toleranz Nenn-⌀: k10
  • Zähnezahl Z: 3
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 8 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff HSS Co 8
    Norm DIN 844 B
    Fräsprofil NF
    Toleranz Nenn-⌀ k10
    Zähnezahl Z 3
    Spiralwinkel 25 Grad
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Schaft DIN 1835 B mit h6
    Innenkühlung nein
    Schneidenlänge Lc 38 mm
    Gesamtlänge L 88 mm
    Schaft-⌀ Ds 10 mm
    Eckenfasenbreite bei 45° 0,3 mm
    Eckenfasenwinkel 45 Grad
    Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 0,016 mm
    Farbring ohne
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 191700 8
    EAN / GTIN 4045197104595
    Herstellernummer 191700 8

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    83
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    30
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    25
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    25
    GG(G)
    K
    23
    CuZn
    N
    55
    Uni
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit hinterschliffenem Schruppschlichtprofil.
    Stirnschneidengeometrie zum Tauchen.
    Die breiten Zahnstollen können ohne Profilveränderung oft nachgeschliffen werden.
    Universalfräser zum Umfangfräsen oder zum Tauchen und anschließendem seitlichen Verfahren.

    Vorteil:

    Gegenüber Mehrschneidern günstigere Spanabfuhr durch größere Spanräume.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb