Schaftfräser-SET HSS-E-SPM SET

Artikel-Nr.: 191639 SET
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E SPM
  • Norm: DIN 844 B
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: 0 / −0,03
  • Zähnezahl Z: 4

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff HSS E SPM
    Norm DIN 844 B
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ 0 / −0,03
    Zähnezahl Z 4
    Spiralwinkel 38 Grad
    Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
    Teilung der Schneiden ungleich
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,3×D bei Besäumen
    Schaft DIN 1835 B mit h6
    Zerspanungsstrategie HPC
    Eckenfasenwinkel 45 Grad
    Farbring grün
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 191639 SET
    EAN / GTIN 4045197966636
    Herstellernummer 191639 SET

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zum Schruppen und Schlichten, mehrschneidig, mit Universalgeometrie.
    Je ein Fräser Nr. 191637 ⌀ 6; 8; 10; 12 und 16 mm.

    Lieferumfang:

    5-teilig.

    Hinweis:

    Schnittdatenempfehlung siehe Artikel 191637.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb