{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E SPM | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | 0 / −0,03 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 45 mm | |
Gesamtlänge L | 121 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 191637 25 | |
EAN / GTIN | 4045197838995 | |
Herstellernummer | 191637 25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fräser HSS-E-SPM HPC, TiAlN, ⌀ DC: 25mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 164.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 208.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 221.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 243.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 254.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 45 Grad | 45 Grad |
Farbring | grün | grün | grün | blau | blau |
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Spiralwinkel | 38 Grad | 25 Grad | 30 Grad | 30 Grad | 30 Grad |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |