{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 10 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 45 mm | |
Gesamtlänge L | 95 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,018 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 191290 10 | |
EAN / GTIN | 4045197531254 | |
Herstellernummer | 191290 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Schaftfräser HSS-PM 10 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 56.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 46.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
CHF 35.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 38.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 36.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | HB mit h6 | HB mit h6 | DIN 1835 B mit h6 |
Schneiden-⌀ DC | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Schneidenlänge Lc | 45 | 22 | 13 | 22 | 22 |
Schneidstoff | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Typ | N | N | N | N | N |
Zähnezahl Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |