Fräser, TiAlN, ⌀×Länge js14 DC: 4X60mm

Artikel-Nr.: 190730 4X60
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀×Länge js14 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HSS Co 5
  • Toleranz Nenn-⌀: js14
  • Zähnezahl Z: 1
  • Spiralwinkel: 30
  • Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal
Nachschleifservice
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 4 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS Co 5
Toleranz Nenn-⌀ js14
Zähnezahl Z 1
Spiralwinkel 30 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Schaft Zylinderschaft mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 12 mm
Gesamtlänge L 60 mm
Schaft-⌀ Ds 8 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,13 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Farbring ohne
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 190730 4X60
Kopieren
EAN / GTIN 4045197098672
Kopieren
Herstellernummer 190730 4X60
Kopieren
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
200
Alu (kurzspanend)
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
120
Alu > 10% Si
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
100
Stahl < 500 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
78
CuZn
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
90
nass minimal
Eignung / [m/min]
 
trocken
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

Spezielle Schneidengeometrie für Alu und Kunststoff.
Mit nur einer Schneide am Umfang und stirnseitig schneidend.

Verwendung:

Zum Ausfräsen von Schlitzen an Türen und Fenstern aus Alu oder Kunststoff auf hochtourigen Spezial-Fräsmaschinen (Elu, Haffner usw.).