Schmaler Scheibenfräser 125X3,5 mm

Artikel-Nr.: 185500 125X3,5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀×Breite js16×k11 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 5
  • Norm: DIN 1834 A
  • Fräsprofil: kreuzverzahnt
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: js16
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 125 mm
Schnittbreite 3,5 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS Co 5
Norm DIN 1834 A
Fräsprofil kreuzverzahnt
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ js16
Bohrungs-⌀ H7 32 mm
Zähnezahl Z 40
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 0,09 mm
Innenkühlung nein
Schaftausführung mit Bohrung
Farbring ohne
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 185500 125X3,5
EAN / GTIN 4045197097644
Herstellernummer 185500 125X3,5

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
200
Stahl < 500 N/mm²
P
19
Stahl < 750 N/mm²
P
19
Stahl < 900 N/mm²
P
19
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
180
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Dreiseitig schneidende Metallkreisfräser, mit Bohrungsbund und Keilnut. Kreuzverzahnt: durch die wechselseitige Schrägverzahnung schneidet dieser Fräser auch bei tiefen Schnitten sehr ruhig.

Verwendung:

Zum Schlitzfräsen oder Trennen, wenn die Seitenflächen des Werkstückes eine genaue und saubere Oberfläche erhalten sollen.

Hinweis:

fz für ae = 0,1 × D.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb