Walzenstirn-Schruppfräser HR 40X32 mm

Artikel-Nr.: 182750 40X32
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀×Breite js16 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 5
  • Norm: DIN 1880 T1
  • Fräsprofil: HR
  • Toleranz Nenn-⌀: js16
  • Walzenstirnfräser-Aufnahme: Mit Passnut
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 40 mm
    Gesamthöhe 32 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff HSS Co 5
    Norm DIN 1880 T1
    Fräsprofil HR
    Toleranz Nenn-⌀ js16
    Walzenstirnfräser-Aufnahme Mit Passnut
    Spiralwinkel 27 Grad
    Zustellrichtung horizontal und schräg
    Bohrungs-⌀ H7 16 mm
    Zähnezahl Z 8
    Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 1100 N/mm2 0,07 mm
    Innenkühlung nein
    Eckenfasenwinkel 90 Grad
    Farbring ohne
    Schaftausführung mit Bohrung
    Produktart Walzenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 182750 40X32
    EAN / GTIN 4045197097255
    Herstellernummer 182750 40X32

    Anwendertabelle

    Stahl < 750 N/mm²
    P
    45
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    42
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    38
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    33
    INOX < 900 N/mm²
    M
    25
    INOX > 900 N/mm²
    M
    20
    Ti > 850 N/mm²
    S
    15
    CuZn
    N
    60
    Uni
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hinterschliffenes Feinkordelprofil.
    Optimale Schneidengeometrie.

    Hinweis:

    fz für ae = 0,5 - 1×D.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb