Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Walzenstirn-Schruppfräser NR, TiN, ⌀×Breite js16: 80X45mm

Artikel-Nr.: 182220 80X45

Variante und Stückzahl wählen

⌀×Breite js16 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 5
  • Norm: DIN 1880 T1
  • Fräsprofil: NR
  • Toleranz Nenn-⌀: js16
  • Walzenstirnfräser-Aufnahme: Mit Passnut
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 80 mm
Gesamthöhe 45 mm
Beschichtung TiN
Schneidstoff HSS Co 5
Norm DIN 1880 T1
Fräsprofil NR
Toleranz Nenn-⌀ js16
Walzenstirnfräser-Aufnahme Mit Passnut
Spiralwinkel 27 Grad
Zustellrichtung horizontal und schräg
Bohrungs-⌀ H7 27 mm
Zähnezahl Z 8
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,07 mm
Innenkühlung nein
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Farbring ohne
Schaftausführung mit Bohrung
Produktart Walzenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 182220 80X45
Herstellernummer 182220 80X45

Anwendertabelle

Stahl < 750 N/mm²
P
68
Stahl < 900 N/mm²
P
55
Stahl < 1100 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
60
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Hinterschliffenes Profil.
Schruppfräser mit rundem Kordelprofil.

Hinweis:

fz für ae = 0,5 - 1×D.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb