Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Walzenstirnfräser N 50X36 mm

Artikel-Nr.: 181750 50X36

Variante und Stückzahl wählen

⌀×Breite js16 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 5
  • Norm: DIN 1880 T1
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: js16
  • Walzenstirnfräser-Aufnahme: Mit Passnut
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 50 mm
Gesamthöhe 36 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS Co 5
Norm DIN 1880 T1
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ js16
Walzenstirnfräser-Aufnahme Mit Passnut
Spiralwinkel 30 Grad
Zustellrichtung horizontal und schräg
Bohrungs-⌀ H7 22 mm
Zähnezahl Z 8
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,07 mm
Innenkühlung nein
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Farbring ohne
Schaftausführung mit Bohrung
Produktart Walzenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 181750 50X36
Herstellernummer 181750 50X36

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
45
Stahl < 750 N/mm²
P
42
Stahl < 900 N/mm²
P
28
Stahl < 1100 N/mm²
P
33
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
CuZn
N
60
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Schneidengeometrie für universellen Einsatz.
Exzentrischer Hinterschliff.
Mit 30°-Spirale und TiAlN-Beschichtung.

Hinweis:

fz für ae = 0,5×D - 1×D.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb