Kreissägeblatt, TiAlN, ⌀×Stärke: 63X2mm

Artikel-Nr.: 179912 63X2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀×Stärke (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

63 mm
Stärke 2 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS
Bundstärke E 2,5 mm
maximale Einschnitttiefe ae max 14 mm
Naben-⌀ 32 mm
Bohrungs-⌀ 16 mm
Zähnezahl Z 24
Mitnehmer-Bohrung Anzahl 4
Mitnehmer-Bohrung ⌀ 4,4 mm
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis 25,5 mm
passender Adapter 179907 63; 80; 100
Vorschub fz in Alu kurzspanend 0,01 mm
Innenkühlung nein
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 179912 63X2
EAN / GTIN 4045197938008
Herstellernummer 179912 63X2

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
400
Alu (kurzspanend)
N
600
Alu > 10% Si
N
300
Stahl < 500 N/mm²
P
50
Stahl < 750 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
CuZn
N
300
Uni
 
nass maximal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Optimierte Geometrie und Beschichtung. Extra starker Hohlschliff für zuverlässige Späneausleitung. Für ebenen Nutgrund.

Hinweis:

  • Verzahnungsform BW.
  • Die nach DIN 1837/1838 zulässigen Toleranzen des Sägeblattdurchmessers werden wesentlich unterschritten, zum Teil bis 50%.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb