{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 125 mm | |
Stärke | 2,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 1838 | |
Bohrungs-⌀ | 22 mm | |
Zähnezahl Z | 50 | |
geeignet für Material | Metall | |
Innenkühlung | nein | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 179820 125X2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197247414 |