{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 30 mm | |
Stärke | 1,6 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 1837 | |
Bohrungs-⌀ | 8 mm | |
Zähnezahl Z | 50 | |
geeignet für Material | Metall | |
Innenkühlung | nein | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 179800 30X1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197246042 |