{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 350 mm | |
Spessore | 3,4 mm | |
Materiale da taglio | HM | |
⌀ Foro | 40 mm | |
Numero denti Z | 108 | |
Passo t | 10 mm | |
Numero di fori di trascinamento | 2;4 | |
⌀ Foro di trascinamento | 8;12 mm | |
Interasse fori di trascinamento | 55; 64 mm | |
Per seghe delle seguenti marche | Eisele | |
Contenuto | HM | |
adatto per materiale | metallo | |
Passaggio interno per LR | no | |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari |
Artikelnummer | 179700 350X40F | |
EAN / GTIN | 4045197096180 | |
Herstellernummer | 179700 350X40F |