VA-Kreissägeblatt mittel 250X2 mm

Artikel-Nr.: 177520 250X2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀×Stärke (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

250 mm
Stärke 2 mm
Schneidstoff HSS E
Bohrungs-⌀ 40 mm
Zähnezahl Z 200
Teilung t 4 mm
Mitnehmer-Bohrung Anzahl 2; 4
Mitnehmer-Bohrung ⌀ 9; 12 mm
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis 55; 64 mm
Innenkühlung nein
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 177520 250X2
EAN / GTIN 4045197245342

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
37
Stahl < 750 N/mm²
P
22
Stahl < 900 N/mm²
P
20
Stahl < 1100 N/mm²
P
15
Stahl < 1400 N/mm²
P
11
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Präzisions-Verzahnung und feinstgeschliffene Seitenflächen. Spanwinkel speziell für rostbeständige Stähle. Nitrierte Oberfläche: harter, dauerhafter Schutz gegen Materialaufschweißung.

Verwendung:

Zahnteilung t: (Zahnform)
  • 3 mm (BW) − Für dünne Rohre, Profile, Bleche mit 1 − 2 mm Wandstärke.
  • 4 mm (BW) − Für Rohre, Profile, Bleche mit 1,5 − 4 mm Wandstärke.
  • 6 mm (HZ) − Für Rohre, Profile und Vollmaterial über 4 mm Wandstärke bzw. Querschnitte bis maximal 50 mm.
  • 8 mm (HZ) − Für Vollmaterial über 50 mm.

Passend für:

EISELE- und TRENNJAEGER-Kaltkreissägen.

Hinweis:

  • Für optimale Leistung und Standzeit: Kühlschmier-Konzentrat Nr.084260 verwenden.
  • Die nach DIN 1840 zulässigen Abweichungen von Rundlauf und Seitenschlag werden wesentlich unterschritten, zum Teil bis zu 50 %.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb