{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 350 mm | |
Stärke | 3 mm | |
Schneidstoff | HSS E | |
Bohrungs-⌀ | 40 mm | |
Zähnezahl Z | 280 | |
Teilung t | 4 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Anzahl | 2; 4 | |
Mitnehmer-Bohrung ⌀ | 9; 12 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 55; 64 mm | |
Innenkühlung | nein | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 177500 350X3 | |
EAN / GTIN | 4045197245328 |