{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 400 mm | |
Stärke | 3 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Bohrungs-⌀ | 50 mm | |
Zähnezahl Z | 80 | |
Teilung t | 16 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Anzahl | 4; 4 | |
Mitnehmer-Bohrung ⌀ | 15; 14 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 80; 85 mm | |
passend für Sägen-Fabrikat | Kaltenbach | |
Innenkühlung | nein | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 177455 400X3/G | |
EAN / GTIN | 4067263212225 | |
Herstellernummer | 177455 400X3/G |