• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Alternativartikel:

Kreissägeblatt fein 225X2/K mm

Artikel-Nr.: 177050 225X2/K

Variante und Stückzahl wählen

⌀×Stärke (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

225 mm
Stärke 2 mm
Schneidstoff HSS
Bohrungs-⌀ 32 mm
Zähnezahl Z 180
Teilung t 4 mm
Mitnehmer-Bohrung Anzahl 2
Mitnehmer-Bohrung ⌀ 8 mm
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis 45 mm
passend für Sägen-Fabrikat Eisele
Innenkühlung nein
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 177050 225X2/K
EAN / GTIN 4045197095374
Herstellernummer 177050 225X2/K

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
Stahl < 500 N/mm²
P
37
Stahl < 750 N/mm²
P
22
Stahl < 900 N/mm²
P
20
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Präzise Ausführung und gute Qualität zu günstigem Preis. Vaporisierte Oberfläche schützt vor Materialaufschweißung.

Verwendung:

Auf langsam laufenden Maschinen (ca. 50 U/min).
Zahnteilung t: (Zahnform).
  • 4 mm (BW) − Für Profile und Rohre mit 1,0 − 1,5 mm Wandstärke.
  • 5 / 6 mm (HZ) − Für mittlere Profile, Rohre und Vollmaterial mit 1,5 − 20 mm Wandstärke bzw. Querschnitt.
  • 7 / 8 mm (HZ) − Für starke Profile und Vollmaterial bis ca. 50 mm Wandstärke bzw. Querschnitt.
  • 10 − 16 mm (HZ) − Für extra starke Querschnitte und Vollmaterial über 50 mm.

Hinweis:

  • Für rostbeständige Stähle (z. B. V2A) ist die richtige Schnittgeschwindigkeit und Schmierung entscheidend (siehe Angaben im Zerspanungs-Handbuch, Nr. 110020).
  • Die nach DIN 1840 zulässigen Abweichungen von Rundlauf und Seitenschlag werden wesentlich unterschritten, zum Teil bis zu 50 %.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb