{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 125 mm | |
Stärke | 0,6 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 1838 | |
Bohrungs-⌀ | 22 mm | |
Zähnezahl Z | 80 | |
geeignet für Material | Metall | |
Innenkühlung | nein | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 175500 125X0,6 | |
EAN / GTIN | 4045197380104 |