Hartmetall-bestücktes Sägeband HM-Titan SET 1,5/2

Artikel-Nr.: 174165 1,5/2
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Zähne pro Zoll Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM
  • Zahnung: Combi
  • Spanwinkel: 11
  • Bestückung: HM

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 54 mm
Schneidstoff HM
Stärke 1,6 mm
Zahnung Combi
Spanwinkel 11 Grad
Bestückung HM
Mindestbestellmenge 1 St.
Verpackungseinheit 1 St.
Produktart Metallsägeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 174165 1,5/2
EAN / GTIN 2050001934031

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
100
Alu (kurzspanend)
N
100
Alu > 10% Si
N
70
Stahl < 500 N/mm²
P
90
Stahl < 750 N/mm²
P
80
Stahl < 900 N/mm²
P
70
Stahl < 1100 N/mm²
P
60
Stahl < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
80
CuZn
N
80
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

RÖNTGEN HM-Titan:
Hartmetall-bestücktes, ungeschränktes Sägeband mit geschliffenen Zahnformen. (Härte ca. 1600HV). Sehr hohe Zerspanungsleistung.
Geschränktes HM-bestücktes Sägeband mit einer Stufenschränkung und einem 11° positivem Spanwinkel. Besonders geeignet zum Sägen von Materialien mit Eigenspannung bis zu einer Festigkeit von circa 1600 N/mm2 (< 50 HRC).
Spezielles Schränkmuster verhindert bei größeren Materialquerschnitten ein Klemmen des Bandes. Vorteilhaft auch generell bei älteren Bandsägemaschinen.

Hinweis:

Bitte bei Anfrage Bandsägemaschine (Hersteller und Typ) Bandabmessung, Material und Materialquerschnitt angeben.
Universelle, kleine Werkstattmaschinen (Schwenkrahmenbandsägen mit der Bandbreite 27×0,9mm) sind in der Regel nicht für den Einsatz von HM-bestückten Sägebändern ausgelegt.
Für technische Fragen stehen Ihnen unsere Anwendungstechniker zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie im GARANT Zerspanungshandbuch Nr.110020.
Stückpreis = Preis per laufenden Meter×Bandlänge inklusive Schweißstelle.
Lieferzeit ca. 3 Wochen.
Bestellangaben:
Artikelnummer und Größe (Zähne pro Zoll)×gewünschte Länge (mm).
Beispiel: 5 Stück Nr. 174113 Gr. 2/3×4640 mm.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb