Hartmetall-bestücktes Sägeband HM-Titan B0 3/4

Artikel-Nr.: 174123 3/4
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Zähne pro Zoll Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM
  • Zahnung: Combi
  • Spanwinkel: 0
  • Bestückung: HM

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 41 mm
Schneidstoff HM
Stärke 1,3 mm
Zahnung Combi
Spanwinkel 0 Grad
Bestückung HM
Mindestbestellmenge 1 St.
Verpackungseinheit 1 St.
Produktart Metallsägeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 174123 3/4
EAN / GTIN 2050001933928

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
H
100
Stahl < 60 HRC
H
90
Stahl < 65 HRC
H
85
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Hartmetall (HM) bestücktes Hochleistungssägeband mit Sondergeometrie und einem Spanwinkel von 0°. Speziell geeignet für gehärtete/induktivvergütete und hochharte Werkstoffe > 50 HRC. Das B0 kann auf Sägemaschinen mit begrenzter Leistung eingesetzt werden.
RÖNTGEN HM-Titan:
Hartmetall-bestücktes Sägeband mit geschliffenen Zahnformen. (Härte ca. 1600 HV). Sehr hohe Zerspanungsleistung.

Hinweis:

Bitte bei Anfrage Bandsägemaschine (Hersteller und Typ), Bandabmessung, Material und Materialquerschnitt angeben.
Universelle, kleine Werkstattmaschinen (Schwenkrahmenbandsägen mit der Bandbreite 27×0,9 mm) sind in der Regel nicht für den Einsatz von HM-bestückten Sägebändern ausgelegt.
Für technische Fragen stehen Ihnen unsere Anwendungstechniker zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie im GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110020 oder im RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) unter https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Stückpreis = Preis per laufendem Meter × Bandlänge inklusive Schweißstelle.
Bestellangaben: Artikelnummer und Größe (Zähne pro Zoll) × gewünschte Länge (mm).
Beispiel: 5 Stück Nr. 174113 Gr. 2/3 × 4640 mm.
Für die Konfigurationen ist eine forte C-beschichtete Variante mit einer Leistungssteigerung von 20-30 % auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb