Metallsägeband Master Supreme, Breite× Stärke: 80X1,6mm

Artikel-Nr.: 174105 80X1,6
Neuheit

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  75.20 / Stück
  • ab 5 Stück
    CHF  62.70 / Stück
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite× Stärke (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Zahnung: Combi
  • Spanwinkel: 16

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 80 mm
Schneidstoff HSS Co 8
Stärke 1,6 mm
konfigurierbare Zähne pro Zoll mit Combizahnung 16° geschliffen 0,75/1,25; 1,1/1,6
0,75/1,25 Zähne pro Zoll ●​
1,1/1,6 Zähne pro Zoll ●​
Zahnung Combi
Spanwinkel 16 Grad
Mindestbestellmenge 1 St.
Verpackungseinheit 5 St.
Produktart Metallsägeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 174105 80X1,6
EAN / GTIN 2050001933843

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
CuZn
N
60
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

Master Supreme: Zahnspitzen aus legiertem Schnellarbeitsstahl (HSS) M51, mit einer erhöhten thermischen und mechanischen Verschleißfestigkeit. Der angeschliffene Vorschneider verbessert die Schnittführung und das Schneidverhalten besonders bei großen Materialquerschnitten und die extra weite Schränkung verhindert das Festklemmen bei Materialien mit Eigenspannung (z.B. Schmiedeteile). Optimal für das Zerspanen von hoch- und höchstlegierten Stahlsorten.

Hinweis:

Für technische Fragen stehen Ihnen unsere Anwendungstechniker zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie im GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110020 oder im RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) unter https://www.roentgen-saw.com/RCS/. Stückpreis = Preis per laufendem Meter × Bandlänge inklusive Schweißstelle.
Bestellangaben: Länge×Breite×Stärke (mm) Zahnung.
Beispiel: 10 Stück Nr. 174000, 4870×34×1,1 - 3/4H -10°.
Combizahnung 3/4 0° und 4/6 0° nur für Rohre und Profile verwenden!

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb