Metallsägeband bi-alfa-Profile, Breite× Stärke: 54X1,6mm

Artikel-Nr.: 174062 54X1,6
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  34.60 / Stück
  • ab 5 Stück
    CHF  28.85 / Stück
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite× Stärke (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Ozubenie: Combi
  • Uhol čela: 6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Šírka 54 mm
Schneidstoff HSS Co 8
Hrúbka 1,6 mm
konfigurovateľné zuby na palec s variabilným rozostupom zubov 6° 3/4; 4/6
3/4 zubov na palec
4/6 zubov na palec
Ozubenie Combi
Uhol čela 6 Stupeň
Minimálne objednávacie množstvo 1 hod.
Baliaca jednotka 5 hod.
Produktart Metallsägeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 174062 54X1,6
EAN / GTIN 2050001659927

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
100
Stahl < 500 N/mm²
P
85
Stahl < 750 N/mm²
P
65
Stahl < 900 N/mm²
P
55
Stahl < 1100 N/mm²
P
35
Stahl < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
CuZn
N
60
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Prevedenie:

bi-alfa-Profile: Výkonný bimetalový pílový list s hrotmi zubov z legovanej rýchloreznej ocele (HSS) M42. Zosilnený chrbát zuba zvyšuje odolnosť proti preťaženiu zubu v dôsledku vibrácií počas prerušovaných rezov. S rozstupom zubov 3/4 a 4/6 zaisťuje optimalizovaný profil zubov vysoký výkon pri procesne riadených rezacích operáciách.

Poznámka:

Naši inžinieri sú k dispozícii, aby odpovedali na akékoľvek technické otázky, ktoré máte. Ďalšie informácie nájdete v príručke pre obrábanie GARANT č. 110020 alebo v RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) na https://www.roentgen-saw.com/RCS/. Jednotková cena = cena za bežný meter × dĺžka pásu vrátane bodu zvárania.
Informácie k objednávaniu: dĺžka × šírka × hrúbka (mm) ozubenie.
Príklad: 10 kusov č. 174000, 4870 × 34 × 1,1 − 3/4H − 10°.
Kombinované ozubenie 3/4 0° a 4/6 0° používajte len pre rúry a profily!

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb