Metallsägeband, Bimetall Profilzahn 41X1,3 mm

Artikel-Nr.: 174040 41X1,3

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  23.35 / Stück
  • ab 5 Stück
    CHF  19.45 / Stück
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Zahnung: Combi
  • Spanwinkel: 6

Produktdetails

Technische Daten

Breite 41 mm
Schneidstoff HSS Co 8
Stärke 1,3 mm
konfigurierbare Zähne pro Zoll mit Combizahnung 6° 3/4
3/4 Zähne pro Zoll ●​
Zahnung Combi
Spanwinkel 6 Grad
Mindestbestellmenge 1 St.
Verpackungseinheit 5 St.
Produktart Metallsägeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 174040 41X1,3
EAN / GTIN 4062406519407
Herstellernummer 174040 41X1,3

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
100
Stahl < 500 N/mm²
P
85
Stahl < 750 N/mm²
P
65
Stahl < 900 N/mm²
P
55
Stahl < 1100 N/mm²
P
35
Stahl < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
20
CuZn
N
60
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Bimetall-Sägeband mit stabilem Profilzahn und positivem Spanwinkel. Aggressive Schnittführung bei geringer Vibrationsneigung und damit sehr geräuscharmer Sägeprozess. Bewährte M42-Zahnschneide und spezielles flexibles Trägerband mit erhöhter Rückenbelastbarkeit. Speziell geeignet für vibrationsanfällige Sägeaufgaben, wie Hohl- und Winkelprofile, Träger sowie Bündel- und Lagenschnitte, aber auch für Flachmaterial.

Hinweis:

Für technische Fragen stehen Ihnen unsere Anwendungstechniker zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie im GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110020 oder im RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) unter https://www.roentgen-saw.com/RCS/. Stückpreis = Preis per laufendem Meter × Bandlänge inklusive Schweißstelle.
Bestellangaben: Länge×Breite×Stärke (mm) Zahnung.
Beispiel: 10 Stück Nr. 174000, 4870×34×1,1 - 3/4H -10°.
Combizahnung 3/4 0° und 4/6 0° nur für Rohre und Profile verwenden!

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb