{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Zahnung | Combi | |
Spanwinkel | 10 Grad | |
Breite | 41 mm | |
Stärke | 1,3 mm | |
Länge | 5.800 mm | |
Produktart | Metallsägeband |
Artikelnummer | 173876 3/4H | |
EAN / GTIN | 2050001710260 | |
Herstellernummer | 17290411303400-05800 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Metallsägeband 41×5800 3/4H
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
|
Breite | 41 mm | 41 mm |
Länge | 5.800 mm | 5.800 mm |
Schneidstoff | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spanwinkel | 10 Grad | 10 Grad |
Stärke | 1,3 mm | 1,3 mm |
Zahnung | Combi | Combi |
Produktart | Metallsägeband | Metallsägeband |