{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Zahnung | Combi | |
Spanwinkel | 10 Grad | |
Breite | 34 mm | |
Stärke | 1,1 mm | |
Länge | 4.530 mm | |
Produktart | Metallsägeband |
Artikelnummer | 173859 3/4H | |
EAN / GTIN | 2050001710123 | |
Herstellernummer | 17290341103400-04530 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Metallsägeband 34×4530 3/4H
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
40 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
|
Breite | 34 | 34 |
Länge | 4.530 | 4.530 |
Schneidstoff | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spanwinkel | 10 | 10 |
Stärke | 1,1 | 1,1 |
Zahnung | Combi | Combi |
Produktart | Metallsägeband | Metallsägeband |