Metallsägeband 34×4530, Zähne pro Zoll: 2/3H

Artikel-Nr.: 173859 2/3H
Kopieren
Preis pro 1 Stück (CHF 19.34 / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  87.60 / 1 Stück
    (CHF 19.34 / 1 Meter)
  • ab 5 Stück
    CHF  73.00 / 1 Stück
    (CHF 16.11 / 1 Meter)
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen

Variante und Stückzahl wählen

Zähne pro Zoll Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Zahnung: Combi
  • Spanwinkel: 10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS Co 8
Zahnung Combi
Spanwinkel 10 Grad
Breite 34 mm
Stärke 1,1 mm
Länge 4.530 mm
Produktart Metallsägeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 173859 2/3H
Kopieren
EAN / GTIN 2050001710116
Kopieren
Herstellernummer 17290341102300-04530
Kopieren
Hersteller ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.roentgen-saw.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
100
Stahl < 500 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
85
Stahl < 750 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
65
Stahl < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
55
Stahl < 1100 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
35
Stahl < 1400 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
20
INOX < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
30
INOX > 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
20
Ti > 850 N/mm²
Eignung / [m/min]
S
ISO-Code:
20
GG(G)
Eignung / [m/min]
K
ISO-Code:
40
CuZn
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
60
Uni
Eignung / [m/min]
 
Öl
Eignung / [m/min]
 
nass maximal
Eignung / [m/min]
 
nass minimal
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt: Hochleistungs-Bimetall-Sägeband mit Zahnspitzen aus legiertem Schnellarbeitsstahl (HSS, 67-69 HRC) M42 und einem Trägerband aus hochlegiertem Federbandstahl.

Verwendung:

Combizahnung 0° − Sehr schwingungsarm, für großen Querschnittbereich (für Rohre und Profile, Vollmaterial bis maximal 70 mm).
Combizahnung 10° − Universell für großen Querschnittbereich (für Vollmaterial ab 50 mm).
Normalzahnung 0° − Für kleine bis mittlere Querschnitte bis maximal 70 mm Eingriffslänge.
Normalzahnung 10° − Für größere Querschnitte ab 50 mm Eingriffslänge.

Hinweis:

Einfahren eines neuen Bandes: Siehe GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110010 und Infoseite.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb