{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Zahnung | Combi | |
Spanwinkel | 0 Grad | |
Breite | 27 mm | |
Stärke | 0,9 mm | |
Länge | 3.150 mm | |
Produktart | Metallsägeband |
Artikelnummer | 173700 10/14 | |
EAN / GTIN | 4045197254146 | |
Herstellernummer | 17280270901100-03150 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Metallsägeband 27×3150, Zähne pro Zoll: 10/14
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
|
Breite | 27 mm | 27 mm |
Länge | 3.150 mm | 3,150 mm |
Schneidstoff | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spanwinkel | 0 Grad | 0 degrees |
Stärke | 0,9 mm | 0.9 mm |
Zahnung | Combi | combi |
Produktart | Metallsägeband | Metal band saw blade |