Metallsägeband 20×2375, Zähne pro Zoll: 5/8

Artikel-Nr.: 173560 5/8
(CHF 16.63 / 1 Meter)

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  39.50 / Stück
    (CHF 16.63 / 1 Meter)
  • ab 5 Stück
    CHF  32.90 / Stück
    (CHF 13.85 / 1 Meter)
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Zähne pro Zoll Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Zahnung: Combi
  • Spanwinkel: 0

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS Co 8
Zahnung Combi
Spanwinkel 0 Grad
Breite 20 mm
Stärke 0,9 mm
Länge 2.375 mm
Produktart Metallsägeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 173560 5/8
EAN / GTIN 4045197253842
Herstellernummer 17280200905800-02375

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
100
Stahl < 500 N/mm²
P
85
Stahl < 750 N/mm²
P
65
Stahl < 900 N/mm²
P
55
Stahl < 1100 N/mm²
P
35
Stahl < 1400 N/mm²
P
20
GG(G)
K
40
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt: Hochleistungs-Bimetall-Sägeband mit Zahnspitzen aus legiertem Schnellarbeitsstahl (HSS, 67-69 HRC) M42 und einem Trägerband aus hochlegiertem Federbandstahl.

Verwendung:

Combizahnung 0° − Sehr schwingungsarm, für großen Querschnittbereich (für Rohre und Profile, Vollmaterial bis maximal 70 mm).
Combizahnung 10° − Universell für großen Querschnittbereich (für Vollmaterial ab 50 mm).
Normalzahnung 0° − Für kleine bis mittlere Querschnitte bis maximal 70 mm Eingriffslänge.
Normalzahnung 10° − Für größere Querschnitte ab 50 mm Eingriffslänge.

Hinweis:

Einfahren eines neuen Bandes: Siehe GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110010 und Infoseite.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Metallsägeband 20×2375, Zähne pro Zoll: 5/8

Metallsägeband 20×2375, Zähne pro Zoll: 5/8

auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  39.50
(CHF 16.63 / 1 Meter)
ab 5  St.
CHF  32.90
(CHF 13.85 / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  34.60
(CHF 14.57 / 1 Meter)
ab 5  St.
CHF  28.85
(CHF 12.15 / 1 Meter)
Breite 20 mm 20 mm
Länge 2.375 mm 2.375 mm
Schneidstoff HSS Co 8 HSS Co 8
Spanwinkel 0 Grad 0 Grad
Stärke 0,9 mm 0,9 mm
Zahnung Combi Combi
Produktart Metallsägeband Metallsägeband
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb