Metallsägeband 13×1325 8/12

Artikel-Nr.: 173530 8/12
(CHF 15.89 / 1 Meter)

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  21.05 / Stück
    (CHF 15.89 / 1 Meter)
  • ab 5 Stück
    CHF  17.55 / Stück
    (CHF 13.25 / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Zähne pro Zoll Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Zahnung: Combi
  • Spanwinkel: 0

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneidstoff HSS Co 8
    Zahnung Combi
    Spanwinkel 0 Grad
    Breite 13 mm
    Stärke 0,6 mm
    Länge 1.325 mm
    Produktart Metallsägeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 173530 8/12
    EAN / GTIN 4045197276681
    Herstellernummer 173530 8/12

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    100
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    85
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    65
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    55
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    35
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    20
    GG(G)
    K
    40
    Uni
     
    Öl
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    GARANT − Hochleistungs-Bimetall-Sägeband mit verschleißfester M42-Zahnschneide und speziellem flexiblen Trägerband mit erhöhter Rückenbelastbarkeit.

    Verwendung:

    Combizahnung 0° − Sehr schwingungsarm, für großen Querschnittbereich (für Rohre und Profile, Vollmaterial bis maximal 70 mm).
    Combizahnung 10° − Universell für großen Querschnittbereich (für Vollmaterial ab 50 mm).
    Normalzahnung 0° − Für kleine bis mittlere Querschnitte bis maximal 70 mm Eingriffslänge.
    Normalzahnung 10° − Für größere Querschnitte ab 50 mm Eingriffslänge.

    Hinweis:

    Einfahren eines neuen Bandes: Siehe GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110010 und Infoseite.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb