{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Länge L | 400 mm | |
Zähne pro Zoll | 24 | |
Schneidstoff | HSS | |
Zahnung | Normal | |
Breite | 32 mm | |
Stärke | 1,6 mm | |
Spannloch-⌀ | 8,5 mm | |
Produktart | Maschinensägeblatt |
Artikelnummer | 171000 400/24 | |
Herstellernummer | 171000 400/24 |