HSS-Hochleistungs-Reibahle HPC Grundloch, TiAlN, Nenn-⌀ DC: 19H7mm

Artikel-Nr.: 164359 19H7
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Toleranz: H7
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja, mit 25 bar
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 19 mm
Beschichtung TiAlN
Toleranz H7
Schneidstoff HSS
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Zerspanungsstrategie HPC
Verwendung bei Bohrungsart bei Grundloch
Schneidenlänge Lc 25 mm
Auskraglänge L1 80 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Anzahl Schneiden Z 6
Schaft-⌀ Ds 20 mm
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,23 mm/U
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert 0,2 mm
Farbring grün
Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 164359 19H7
EAN / GTIN 4045197768018
Herstellernummer 164359 19H7

Anwendertabelle

Stahl < 750 N/mm²
P
45
Stahl < 900 N/mm²
P
45
Stahl < 1100 N/mm²
P
35
Stahl < 1400 N/mm²
P
35
GG
K
40
GGG
K
30
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

NC-gerechte Ausführung mit geradem Schaft-⌀ für die standardisierte Aufnahme speziell in Hydro-Dehn- oder Hochgenauigkeitsspannfuttern.
Damit wird höchste Rundlaufgenauigkeit und Prozesssicherheit erreicht.
Die Beschaffung von Sonderaufnahmen ist nicht mehr notwendig.
Mit innerer Kühlmittelzufuhr für den HPC-Einsatz zur Senkung der Fertigungskosten.
Mit kurzen Schneiden und gerade genutet.
Toleranzangaben:
Konfigurierbar:
Reibahlen fertig geschliffen für Passung nach Angabe.
H7: Ausführung nach DIN1420 für H7 Bohrungstoleranz.

Verwendung:

Zum HPC- / HSC-Reiben von Grundloch-Bohrungen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb