VHM-Reibahle HPC Durchgangsloch 10H7 mm

Artikel-Nr.: 164352 10H7
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Toleranz: H7
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja, mit 25 bar
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ DC 10 mm
    Beschichtung TiAlN
    Toleranz H7
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Innenkühlung ja, mit 25 bar
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Zerspanungsstrategie HPC
    Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
    Schneidenlänge Lc 20 mm
    Auskraglänge L1 76 mm
    Gesamtlänge L 120 mm
    Anzahl Schneiden Z 6
    Schaft-⌀ Ds 10 mm
    Vorschub f in Titan > 850 N/mm2 0,1 mm/U
    empfohlener Bohr-⌀ in Titan > 850 N/mm2 9,9 mm
    Reibaufmaß im ⌀ Richtwert 0,1 mm
    Schafttoleranz h6
    Farbring pink
    Produktart Reibahle

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 164352 10H7
    EAN / GTIN 4045197675408
    Herstellernummer 164352 10H7

    Anwendertabelle

    Ti > 850 N/mm²
    S
    20
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    NC-gerechte Ausführung mit geradem Schaft-⌀ für die standardisierte Aufnahme speziell in Hydro-Dehn- oder Hochgenauigkeitsspannfuttern. Damit wird höchste Rundlaufgenauigkeit und Prozesssicherheit erreicht. Die Beschaffung von Sonderaufnahmen ist nicht mehr notwendig. Mit innerer Kühlmittelzufuhr für den HPC-Einsatz zur Senkung der Fertigungskosten.
    Reibahlen fertig geschliffen für Passung nach Ihren Angaben.
    Sehr helle, durchsichtige TiAlN-Beschichtung.
    Mit kurzen Schneiden und Linksspirale.

    Verwendung:

    Zum HPC-/HSC-Reiben von Durchgangs-Bohrungen.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb