{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 7 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Grundloch | |
⌀-Bereich | 6,710 mm - 7,200 mm | |
Schneidenlänge Lc | 16 mm | |
Auskraglänge L1 | 58 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,1 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | blau | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 164351 7 | |
Herstellernummer | 164351 7 |