{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 4 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Toleranz | H7 | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 12 mm | |
Auskraglänge L1 | 34 mm | |
Gesamtlänge L | 75 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub f in Stahl < 60 HRC | 0,05 mm/U | |
empfohlener Bohr-⌀ in Stahl < 60 HRC | 3,9 mm | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,05 mm - 0,1 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | rot | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 164348 4H7 | |
EAN / GTIN | 4045197743725 | |
Herstellernummer | 164348 4H7 |