{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 10 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 8093 | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀-Bereich | 9,700 mm - 10,050 mm | |
Schneidenlänge Lc | 38 mm | |
Auskraglänge L1 | 91 mm | |
Gesamtlänge L | 133 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | grün | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 164344 10 | |
EAN / GTIN | 4045197857644 | |
Herstellernummer | 164344 10 |