{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 6 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Toleranz | H7 | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | Morsekegel | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 26 mm | |
Auskraglänge L1 | 68 mm | |
Gesamtlänge L | 138 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Morsekegel MK Größe | 1 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 164000 6 | |
EAN / GTIN | 4045197091826 | |
Herstellernummer | 164000 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschinen-Reibahle H7, unbeschichtet, Nenn-⌀ DC: 6mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 59.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
100 Stück sofort lieferbar
CHF 20.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 48.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar
CHF 27.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
CHF 52.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 94.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Gesamtlänge L | 138 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 138 mm |
Norm | DIN 208 B | Werksnorm | Werksnorm | DIN 212 B | DIN 212 B | DIN 208 B |
Schaft | Morsekegel | DIN 1835 A mit h6 | DIN 1835 A mit h6 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Morsekegel |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch |
Produktart | Reibahle | Reibahle | Reibahle | Reibahle | Reibahle | Reibahle |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm |