{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 14 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Toleranz | H7 | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 212 B | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 47 mm | |
Auskraglänge L1 | 114 mm | |
Gesamtlänge L | 160 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 8 | |
Schaft-⌀ Ds | 12,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,3 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 163000 14 | |
EAN / GTIN | 4045197253217 | |
Herstellernummer | 163000 14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maschinen-Reibahle H7 14 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 68.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
CHF 47.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 106.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 133.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 62.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 105.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiN | unbeschichtet | unbeschichtet |
Farbring | ohne | grün | ohne | ohne | ohne | ohne |
Norm | DIN 212 B | Werksnorm | Werksnorm | DIN 212 B | DIN 208 B | DIN 208 B |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Produktart | Reibahle | Reibahle | Reibahle | Reibahle | Reibahle | Reibahle |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,2 ;0,3 | 0,1 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 |