NC-Reibahle überlang H7 2 mm

Artikel-Nr.: 162961 2
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Toleranz: H7
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein
  • Schaft: DIN 1835 A mit h6
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ DC 2 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Toleranz H7
    Schneidstoff HSS E
    Norm Werksnorm
    Innenkühlung nein
    Schaft DIN 1835 A mit h6
    Verwendung bei Bohrungsart bei Grund- und Durchgangsloch
    Schneidenlänge Lc 11 mm
    Auskraglänge L1 44 mm
    Gesamtlänge L 65 mm
    Anzahl Schneiden Z 4
    Schaft-⌀ Ds 2 mm
    Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,1 mm/U
    Reibaufmaß im ⌀ Richtwert 0,05 mm - 0,1 mm
    Schafttoleranz h6
    Farbring ohne
    Produktart Reibahle

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 162961 2
    EAN / GTIN 4045197364012
    Herstellernummer 162961 2

    Anwendertabelle

    Alu
    N
    20
    Alu (kurzspanend)
    N
    20
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    15
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    10
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    7
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    5
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    4
    INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    INOX > 900 N/mm²
    M
    5
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    GG(G)
    K
    5
    CuZn
    N
    13
    Uni
     
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit langen Schneiden und Linksspirale. Reibahlen fertig geschliffen für Passung H7.

    Verwendung:

    Speziell für tieferliegende Bohrungen. Auch für Grundlöcher geeignet.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb