NC-Reibahlen-Satz, Nr. 162900 mit Box H7, Anzahl Reibahlen: 6

Artikel-Nr.: 162925 6
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Reibahlen Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Bohrtoleranz: H7
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: Werksnorm
  • Schaft: DIN 1835 A mit h6
  • Verwendung bei Bohrungsart: bei Durchgangsloch

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl der Reibahlen 6
Bohrtoleranz H7
Schneidstoff HSS E
Norm Werksnorm
Schaft DIN 1835 A mit h6
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
Produktart Reibahle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 162925 6
Kopieren
EAN / GTIN 4045197994813
Kopieren
Herstellernummer 162925 6
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

NC-gerechte Ausführung ähnlich DIN 212 mit geradem Schaft-⌀ für die standardisierte Aufnahme speziell in Hydro-Dehn- oder Hochgenauigkeitsspannfuttern. Für höchste Rundlaufgenauigkeit und Prozesssicherheit. Keine Beschaffung von Sonderaufnahmen notwendig. Mit langen Schneiden und Linksspirale. Gerade Zähnezahl und ungleiche Zahnteilung. Gr.3 mit Zentrierspitze, ab Gr. 4 beidseitig mit Zentrierbohrungen.
Reibahlen-Herstellungstoleranz nach DIN 1420 für H7 Bohrungstoleranzfeld.

Inhalt:

je 1 NC-Reibahle: Gr. 3; 4; 5; 6; 8; 10

Lieferumfang:

6-teiliger NC-Reibahlen-Satz mit Box.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb