NPT-Reibahle 1:16 1/8

Artikel-Nr.: 162650 1/8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

NPT Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: Werksnorm
  • Kegelverhältnis: 1:16
  • Innenkühlung: nein
  • Verwendung bei Bohrungsart: bei Durchgangsloch

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    kleiner ⌀ D3 8,05 mm
    großer ⌀ D2 9,1 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff HSS
    Norm Werksnorm
    Kegelverhältnis 1:16
    Innenkühlung nein
    Anzahl Schneiden Z 6
    Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
    Schneidenlänge Lc 17 mm
    Gesamtlänge L 70 mm
    Schaft-Vierkant □ 5,5 mm
    Schaft-⌀ Ds 7 mm
    Farbring ohne
    Produktart Reibahle

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 162650 1/8
    EAN / GTIN 4045197940841
    Herstellernummer 162650 1/8

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    Öl
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zum Vorbereiten von kegeligen NPT-Gewinden. Spiralisierte Ausführung, mit zylindrischem Schaft und Vierkant.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb