Kegel-Reibahle 1:10 3X10 mm

Artikel-Nr.: 161000 3X10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

kleiner × großer ⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: Werksnorm
  • Kegelverhältnis: 1:10
  • Innenkühlung: nein
  • Verwendung bei Bohrungsart: bei Durchgangsloch

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    kleiner ⌀ D3 3 mm
    großer ⌀ D2 10 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff HSS
    Norm Werksnorm
    Kegelverhältnis 1:10
    Innenkühlung nein
    Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
    Schneidenlänge Lc 70 mm
    Gesamtlänge L 100 mm
    Schaft-Vierkant □ 6,3 mm
    Farbring ohne
    Produktart Reibahle

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 161000 3X10
    EAN / GTIN 4045197088802
    Herstellernummer 161000 3X10

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    Öl
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Geradegenutete Handreibahle mit konisch ansteigenden Schneiden (1 mm auf 10 mm Länge).

    Verwendung:

    Zum Reiben konisch oder stufenweise vorgearbeiteter Bohrungen ohne Unterbrechung. Nicht für zylindrische Bohrungen.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb